HELLERMANNTYTON - Perfil protección G51PB polietileno natural 25m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Universal
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - sí
Tipo de fabricación - Cinta protectora
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
251-10209
Ref.Sonepar
381636
EAN
8499160464319
Apto para:
Universal
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tipo de fabricación:
Cinta protectora
Anchura:
4.6 mm
Altura:
4.3 mm
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


