HELLERMANNTYTON - Perfil protección G51PD polietileno natural 25m - 251-10409
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Universal
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - sí
Tipo de fabricación - Cinta protectora
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
251-10409
Ref.Sonepar
309813
EAN
8499210868371
Apto para:
Universal
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tipo de fabricación:
Cinta protectora
Anchura:
8.4 mm
Altura:
6.2 mm
Muy flexible. Fácil y seguro sin aplicar adhesivos. Efectivo protector de cantos de chapa y mejora estética. Flexiform G51P fabricado en polipropileno, para una protección general estándar. Flexiform G51N fabricado en PA6, ofrece una gran resistencia a la abrasión. Flexiform G51T fabricado en PTFE, ofrece una gran resistencia a las altas temperaturas y a la mayoría de los productos químicos. Los Perfiles de Protección Flexiform, son usados como protección de cables y mangueras que pasan a través de afilados taladros o cantos vivos.
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


