HELLERMANNTYTON - Perfil protección THA-012 polietileno natural con adhesivo (Rollo 20m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - sí
Longitud - 20000 mm
Anchura - 3.3 mm
Altura - 4.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
251-06100
Ref.Sonepar
496674
EAN
8499210869378
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Longitud:
20000 mm
Anchura:
3.3 mm
Altura:
4.8 mm
Fabricados en PE flexible. Fácil de aplicar. Protege los cables de rozaduras en perfiles vivos. Adhesivo interior que facilita su aplicación. Los perfiles Flexiform son utilizados como protectores en los taladros salvando de posibles cortes de los cantos de dichos agujeros. También son utilizados, colocados en los cantos exteriores de chapas, por su mejora estética.
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


