HELLERMANNTYTON - Placa señalización AT2 63x9mm natural para marcaje de cables - 151-41219
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Longitud - 63 mm
Anchura - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
151-41219
Ref.Sonepar
381591
EAN
5022660301940
Modelo:
Otros
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Longitud:
63 mm
Anchura:
9 mm
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Placas de nylon vacías en forma de flecha fijadas con bridas. Identifique con rotuladores indelebles T82 o marcadores impresos Ovalgrip.. AT1 acepta 7 marcadores Ovalgrip tamaño 50. AT2 acepta 8 marcadores Ovalgrip tamaño 85. AT3 acepta 14 marcadores Ovalgrip tamaño 85. Placas ya impresas disponibles bajo petición. Las placas son adecuadas para la aplicación a tubos y cables de mayor tamaño antes o después de la instalación. Las placas pueden ser marcadas con marcadores impresos de la Serie Ovalgrip o, de manera manual, utilizando los rotuladores indelebles de la Serie T82.
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


