HELLERMANNTYTON - Placa señalización AT3 100x9mm negro para marcaje de cables
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 4...4 mm
Longitud - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
151-41310
Ref.Sonepar
496642
EAN
5022660302114
Modelo:
Otros
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
4...4 mm
Longitud:
100 mm
Anchura:
9 mm
Color:
Negro
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


