HELLERMANNTYTON - Placa señalización IMP2.5 63,5x19,3mm blanco para marcaje de cables
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Plástico
Longitud - 63.5 mm
Anchura - 19.3 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
151-42259
Ref.Sonepar
381592
EAN
8499161269746
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Longitud:
63.5 mm
Anchura:
19.3 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Placas IMP y IT para la identificación de grandes mazos de cables o superficies planas. Identifique las placas IT y IMP con etiquetas impresas o rotuladores indelebles de la serie T82. Fije con bridas o remaches. Placas ya impresas disponibles bajo petición. Las placas IMP y IT son ideales para aplicar en grandes cables o mangueras antes o después de su instalación. Se instalan con bridas de cualquier longitud, pero de un ancho máximo de 4,8mm. Pueden ser rotuladas manualmente utilizando los rotuladores indelebles de la serie T82 en negro o rojo.
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


