HELLERMANNTYTON - Placa señalización IT1 44x19mm natural para marcaje de cables - 151-42119
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Plástico
Longitud - 44 mm
Anchura - 19 mm
Transparente - no
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
151-42119
Ref.Sonepar
271888
EAN
5022660308116
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Longitud:
44 mm
Anchura:
19 mm
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Placas IMP y IT para la identificación de grandes mazos de cables o superficies planas. Identifique las placas IT y IMP con etiquetas impresas o rotuladores indelebles de la serie T82. Fije con bridas o remaches. Placas ya impresas disponibles bajo petición. Las placas IMP y IT son ideales para aplicar en grandes cables o mangueras antes o después de su instalación. Se instalan con bridas de cualquier longitud, pero de un ancho máximo de 4,8mm. Pueden ser rotuladas manualmente utilizando los rotuladores indelebles de la serie T82 en negro o rojo.
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


