HELLERMANNTYTON - Placa sin impresión MBML 10x90mm acero inoxidable (500u)

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Acero inoxidable

  • Longitud - 90 mm

  • Anchura - 10 mm

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

544-80102

Ref.Sonepar

381687

EAN

8499161578251

Modelo:

Otros

Material:

Acero inoxidable

Longitud:

90 mm

Anchura:

10 mm

Color:

Otros

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Otros

El marcaje en relieve asegura la visibilidad del texto incluso cuando está cubierto de polvo, grasa o aceite. El acero inoxidable SS316 es adecuado para su uso en condiciones severas. Los marcadores están diseñados para usarse con bridas de acero inoxidable de 4,6 mm de ancho. Las bridas se instalan con la herramienta profesional MK9SST. Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro servicio PrintShop. Las placas M-BOSS son utilizadas en aquellas áreas con condiciones químicas o mecánicas severas. Por ejemplo, la industria costera, la ingeniería marina, la industria petroquímica, la minería, entornos subterráneos o en los postes de radio y telefonía donde la permanencia del marcaje es crítico. El relieve de la superficie de impresión de las placas de acero asegura que el texto permanezca visible incluso cuando la suciedad, grasa o pintura cubren el marcador. Las características físicas del metal y la altura del relieve de la impresión permiten retirar las capas de exceso de pintura o de grasa con un cepillo rígido o metálico sin dañar la integridad del texto.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON