HELLERMANNTYTON - PROTECTOR GUARDACANTOS SM1 800-00004 - 800-00004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Universal
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Tipo de fabricación - Cinta protectora
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
800-00004
Ref.Sonepar
381824
EAN
8499093911577
Apto para:
Universal
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tipo de fabricación:
Cinta protectora
Longitud:
75000 mm
Anchura:
5 mm
Altura:
6.3 mm
Color:
Negro
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


