HELLERMANNTYTON - Racor PSRSC20-FMCFFSS-M20 IP69K acero inoxidable 316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 20 mm
Tamaño nominal en pulgadas - Otros
Rosca giratoria - no
Tipo de fabricación - Rosca externa
Tamaño de la conexión de rosca - M20x1,5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
166-41602
Ref.Sonepar
496656
EAN
4031026513607
Diámetro nominal:
20 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
Otros
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tamaño de la conexión de rosca:
M20x1,5
Longitud de la rosca:
12 mm
Monobloque:
no
Castillo de tornillo de material:
Otros
Longitud total:
46 mm
Color:
Otros
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
no
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


