HELLERMANNTYTON - Racor PSRSC32-FMCFFSS-M32 IP69K acero inoxidable 316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 32 mm
Tamaño nominal en pulgadas - Otros
Rosca giratoria - no
Tipo de fabricación - Rosca externa
Tamaño de la conexión de rosca - M32x1,5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
166-41604
Ref.Sonepar
496657
EAN
4031026513621
Diámetro nominal:
32 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
Otros
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tamaño de la conexión de rosca:
M32x1,5
Longitud de la rosca:
15 mm
Monobloque:
no
Castillo de tornillo de material:
Otros
Longitud total:
53.7 mm
Color:
Otros
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
no
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


