HELLERMANNTYTON - Señalizador impreso HGDC 1-3mm amarillo número 0 (1000u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Forma de rodillo
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1...3 mm
Diámetro del cable - 1...3 mm
Packaging
1000 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
515-01604
Ref.Sonepar
285342
EAN
5022660521577
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Forma de rodillo
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1...3 mm
Diámetro del cable:
1...3 mm
Longitud:
3.5 mm
Anchura:
3.3 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Sobreimpresión:
Números
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


