HELLERMANNTYTON - Señalizador impreso HGDC 1-3mm gris número 8 (1000u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Material - Plástico
Diámetro del cable - 1...3 mm
Longitud - 3.5 mm
Anchura - 3.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
515-01688
Ref.Sonepar
229872
EAN
5022660050107
Modelo:
Forma de rodillo
Material:
Plástico
Diámetro del cable:
1...3 mm
Longitud:
3.5 mm
Anchura:
3.3 mm
Color:
Gris
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Sobreimpresión:
Números
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


