HELLERMANNTYTON - Señalizador impreso HGDC 4-9mm amarillo letra A (250u) - 515-03014
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Forma de rodillo
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 4...9 mm
Diámetro del cable - 4...9 mm
Packaging
250 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
515-03014
Ref.Sonepar
273675
EAN
5022660528989
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Forma de rodillo
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
4...9 mm
Diámetro del cable:
4...9 mm
Longitud:
5 mm
Anchura:
6.8 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Sobreimpresión:
Letras
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


