HELLERMANNTYTON - Señalizador impreso HGDC 4-9mm amarillo número 2 (250u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 4...9 mm
Diámetro del cable - 4...9 mm
Longitud - 5 mm
Packaging
250 Unid.
Referencia del fabricante
515-03624
Ref.Sonepar
273746
EAN
5022660145834
Modelo:
Forma de rodillo
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
4...9 mm
Diámetro del cable:
4...9 mm
Longitud:
5 mm
Anchura:
6.8 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Sobreimpresión:
Números
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


