HELLERMANNTYTON - Señalizador impreso HODS85 amarillo número 1 (1000u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Forma de rodillo
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.8...6.3 mm
Diámetro del cable - 1.8...6 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
531-07926
Ref.Sonepar
496720
EAN
5022660046315
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Forma de rodillo
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.8...6.3 mm
Diámetro del cable:
1.8...6 mm
Longitud:
4.5 mm
Anchura:
11.5 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Sobreimpresión:
Números
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


