HELLERMANNTYTON - Señalizador impreso WIC0 amarillo letras A,E,L,N,R,S,T,+,-,EARTH 5x200 (1000u) - 561-00994
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Plástico
Diámetro del cable - 0.8...2.2 mm
Longitud - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
561-00994
Ref.Sonepar
441830
EAN
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Diámetro del cable:
0.8...2.2 mm
Longitud:
3 mm
Anchura:
5 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Sobreimpresión:
Letras
Método de montaje:
Parar
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


