HELLERMANNTYTON - Señalizador impreso WIC2 amarillo letras BCUVWPDFIM 5x200 (1000u)

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Material - Plástico

  • Diámetro del cable - 2.8...3.8 mm

  • Longitud - 3 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

561-02002

Ref.Sonepar

645250

EAN

4031026266503

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Diámetro del cable:

2.8...3.8 mm

Longitud:

3 mm

Anchura:

5.6 mm

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Sobreimpresión:

Letras

Método de montaje:

Conexión

Señalizadores impresos señal WIC2 BCUVWPDFIM AM Poliamida 6.6 (PA66) -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h). Esta manera rápida y fácil de insertar los señalizadores es ideal para áreas donde la terminación del cable ya se ha realizado.Los WIC están especialmente diseñados para permanecer en el cable a pesar que tengan lugarcontinuas vibraciones.El sistema robusto de anclaje asegura la integridad del texto haciendolo visible siempre.Fabricado en una material libre de halógenos y ROHS.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON