HELLERMANNTYTON - Señalizador impreso WIC3 blanco CC 0-9* 5x100 (500u) - 561-03100

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 4.3...5.3 mm

  • Diámetro del cable - 4.3...5.3 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

561-03100

Ref.Sonepar

244219

EAN

4031026210742

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

4.3...5.3 mm

Diámetro del cable:

4.3...5.3 mm

Longitud:

3 mm

Anchura:

8 mm

Color:

Otros

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Sobreimpresión:

Letras

Método de montaje:

Conexión

Marcador de cables pre-impreso, de nylon y de fácil uso por mecanismo de inserción. Ideal en lugares en los que finaliza el cable o para tareas de mantenimiento y reparación. Los marcadores disponen de un mecanismo de bloqueo para ofrecer una alineación perfecta del texto. Marcadores resistentes a la vibración, quedando firmes, sujetos y bloqueados al cable. La herramienta WIC puede almacenar hasta 20 marcadores WIC de cualquiera de los cuatro tamaños disponibles. El sistema de agarre bloquea los marcadores sobre el cable y resiste la rotación. Marcadores disponibles en color amarillo, blanco y colores del código internacional de resistencia. Las comunes códigos de 2 dígitos como L1, L2, L3, PE están disponibles en color amarillo o código de color. El color del dispensador indica el tamaño del marcador: WIC0 (verde), WIC1 (rojo), WIC2 (azul), WIC3 (amarillo). Doisponibles dos accesorios para identificar cables de 6 mm² hasta 25 mm² (WICA-AC10-25) y hasta 95 mm² (WICA-ACT-BK). La gama de marcadores de cables WIC se pueden insertar fácilmente sobre cables y alambres. La herramienta aplicadora WIC Tool asegura una fácil aplicación de los marcadores - simplemente inserte los señalizadores en la herramienta, deslice ésta hacia abajo y presione los marcadores en el cable. Para cables de fibra, recomendamos la aplicación de marcadores de forma manual. Los marcadores WIC disponen de un mecanismo de bloqueo que asegurar una alineación perfecta del texto. Los dos accesorios WICA son ideales para identificar cables de diámetro mayor (6mm-95mm2).

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON