HELLERMANNTYTON - Sistema automático de bridas Autotool CPK Hybrid

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

106-60000

Ref.Sonepar

878941

EAN

4031026671123

Sistema de atado de cables operado eléctricamente a través del Power pack o con una batería. Alimentación a través del Power pack CPK - Entrada: 100-240 V c.a., 50/60 Hz, Salida: 25,2 V c.c., máx. 150 W. O uso con batería recargable de iones de litio de 18 V y 2,0 Ah. Integración en líneas de producción totalmente automatizadas (es necesaria la fuente de alimentación CPK con caja de control). Tiempo de ciclo 0,65 - 1,0 seg. dependiendo de la calidad y la fuerza. Posibilidad de uso estacionario y flexible con dispositivos o independiente con batería. Software HT Data Management CPK (incluido) - para una amplia evaluación de datos y supervisión del proceso de tensado. Menú de fácil manejo en varios idiomas incluido. Proceso de atado y corte fiable, constante y reproducible hasta Ø 20 mm. La Autotool CPK hybrid T18RA es un sistema automático de embridado totalmente eléctrico mediante una Fuente de Alimentación o Pack de Batería. Diseñada para acelerar los procesos de atado. Además de su alta velocidad de atado, este sistema se caracteriza por su fácil manejo y su ergonomía para el usuario. La CPK hybrid ofrece una pantalla para la configuración e información para el usuario en 20 idiomas. Una característica principal de la CPK hybrid es el software «HT Data Management CPK». La parametrización se puede realizar fácilmente a través de un ordenador. Además, el «HT Data Management CPK» ofrece una función de exportación de los datos de fabricación guardado, así como otras funciones de servicio. Por lo tanto, asegura una documentación consistente para cada proceso a través de la herramienta. El firmware de la herramienta CPK hybrid permite varias funciones de atado y corte. Es posible definir un diámetro de bucle o elegir la longitud de sobrante en el corte, por ejemplo. La función de cortar sin tensión es de gran valor, especialmente para aplicaciones con un atado muy flexible (como cables de silicona). La CPK hybrid es ideal par

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON