HELLERMANNTYTON - T18R HR BRIDA PA46 NATURAL - 114-01879

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar
HELLERMANNTYTON - T18R HR BRIDA PA46 NATURAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura de banda - 2.5 mm

  • Longitud correa/cinta/unión - 100 mm

  • Grosor de la conexión - 1 mm

  • Mínima resistencia a la tracción - 80 N

  • Temperatura de operación - -40...150 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

114-01879

Ref.Sonepar

381563

EAN

8499093706265

Anchura de banda:

2.5 mm

Longitud correa/cinta/unión:

100 mm

Grosor de la conexión:

1 mm

Mínima resistencia a la tracción:

80 N

Temperatura de operación:

-40...150 °C

Modelo:

Dentado interno

Cierre de cinta:

Borde/abrazadera de plástico

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Estable ante UV según ASTM D6779:

no

Libre de halógenos:

no

Banda de texto:

Ninguno

Sujeción removible:

no

Tipo de fijación:

Ninguno

Aprobación de VG:

no

Autorizado por MIL:

no

Aprobado por UL:

no