HELLERMANNTYTON - Taco LOK01 negro para brida LOK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 44 mm
Anchura - 12 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 9 mm
Tipo de fijación - Con pie de laminilla
Orificio de fijación - diámetro - 7 mm
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
151-80110
Ref.Sonepar
496643
EAN
5022660019517
Longitud:
44 mm
Anchura:
12 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
9 mm
Tipo de fijación:
Con pie de laminilla
Orificio de fijación - diámetro:
7 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...80 °C
Color:
Negro
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


