HELLERMANNTYTON - Taco LOK01B negro para brida LOK - 151-80500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 30 mm
Anchura - 12 mm
Altura - 6.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 9 mm
Tipo de fijación - Con pie de laminilla
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
151-80500
Ref.Sonepar
381594
EAN
5022660019548
Longitud:
30 mm
Anchura:
12 mm
Altura:
6.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
9 mm
Tipo de fijación:
Con pie de laminilla
Orificio de fijación - diámetro:
6 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...80 °C
Color:
Negro
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


