HELLERMANNTYTON - Taco LOK02 negro para brida LOK - 151-80210
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 21 mm
Anchura - 14 mm
Altura - 18 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 9 mm
Tipo de fijación - Tornillo y remache
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
151-80210
Ref.Sonepar
381593
EAN
8499210868678
Longitud:
21 mm
Anchura:
14 mm
Altura:
18 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
9 mm
Tipo de fijación:
Tornillo y remache
Material:
Plástico
Temperatura de trabajo:
-40...80 °C
Color:
Negro
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


