HELLERMANNTYTON - Taco TBR-8 40mm para brida LOK negro

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar
HELLERMANNTYTON - Taco TBR-8 40mm para brida LOK negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 44 mm

  • Anchura - 12 mm

  • Altura - 6.5 mm

  • Apto para anchura de unión de cable hasta - 8 mm

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

914-60218

Ref.Sonepar

98962

EAN

8435324100655

Longitud:

44 mm

Anchura:

12 mm

Altura:

6.5 mm

Apto para anchura de unión de cable hasta:

8 mm

Tipo de fijación:

Otros

Orificio de fijación - diámetro:

8 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Negro

Soporte de fijación taco fijación LOK TBR-8. Poliamida de alto impacto modificada (PA6HIR) -40 °C a +80 °C Las LOK01 - LOK05 fueron diseñadas para ser usadas con bridas serie RPE y serie PE principalmente, pero funcionan también con cualquier brida de hasta 9mm ancho.Aplicable en una gama amplia de materiales incluyendo hormigón, ladrillos, bloques o madera. Se instala golpeando su cabeza y sobre un taladro de 7 u 8mm de diámetro (dependiendo del material).

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON