HELLERMANNTYTON - TUB.TMRRTIL.3:1 TULT-3-1-4,8/1,6-YE AM - 553-40450
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
553-40450
Ref.Sonepar
966895
EAN
4031026541440
Grado de contracción 3:1. Disponible en negro, azul, rojo, blanco y amarillo. Para diámetros de cable de 39mm a 1mm. Buena fuerza mecánica y resistencia a disolventes orgánicos y químicos. Alta flexibilidad. Suministrado en cómodas cajas de almacenamiento. Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro servicio PrintShop. TULT es un marcador termoretráctil 3:1 con homologación UL suministrado en rollo continuo e imprimible por ambas caras. Su compuesto de poliolefina cuenta con una alta resistencia mecánica y a disolventes orgánicos y químicos. La superficie de este tubo ha sido especialmente diseñada para un rendimiento de impresión excelente en todo momento. La gama de impresoras HellermannTyton permite a los usuarios crear una impresión de alta calidad. Además, es posible perforar la tubería a longitudes predeterminadas o cortar completamente los marcadores.
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON