HELLERMANNTYTON - Tubo PVC reforzado PSRSC32 33,1x26,5mm gris (Rollo 30m) - 166-40305
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 32 mm
Tamaño nominal en pulgadas - Otros
Diámetro exterior - 33.1 mm
Diámetro interior - 26.5 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
166-40305
Ref.Sonepar
496655
EAN
4031026326580
Diámetro nominal:
32 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
Otros
Diámetro exterior:
33.1 mm
Diámetro interior:
26.5 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Filamento de material:
Hélice de plástico rígido
Temperatura de trabajo:
-5...70 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Radio de curva, estática:
140 mm
Libre de halógenos:
no
Interior normal:
sí
Exterior normal:
sí
Flexibilidad:
Flexible
Color:
Gris
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
no
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


