HELLERMANNTYTON - Tubo termorretráctil 2:1 HIS 190 poliolefina negro 10m

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Termocontracción

  • Modelo - De paredes finas

  • Nivel de retracción - 2:1

  • Diámetro interno antes de encoger por calor - 19.1 mm

  • Diámetro interno tras encoger por calor - 9.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

300-31900

Ref.Sonepar

116305

EAN

4031026134185

Tipo:

Termocontracción

Modelo:

De paredes finas

Nivel de retracción:

2:1

Diámetro interno antes de encoger por calor:

19.1 mm

Diámetro interno tras encoger por calor:

9.5 mm

Diámetro nominal (pulgadas):

3/4 pulgada

Grosor de pared tras retracción:

0.8 mm

Longitud:

5 m

Temperatura de operación:

-55...125 °C

Color:

Negro

Material:

Poliolefina (PEX)

Libre de halógenos:

no

Con pegamento interior:

no

Imprimible:

Aprobado por UL:

Tubo termoretráctil de poliolefina cross-linked, de pared fina y flexible. La minicaja incluye tabla con medidas de aplicación. Disponible en negro, rojo, azul, transparente y tierra (am/ver). 10 medidas desde 1,2 a 25,4 mm. En color transparente es libre de halógenos. HIS-PACK es usado para el aislamiento eléctrico en general dando una protección de alto nivel contra la corrosión y la abrasión mecánica.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON