HELLERMANNTYTON - Tubo termorretráctil 2:1 HIS 95 poliolefina negro 10m - 300-30950
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 9.5 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 4.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
300-30950
Ref.Sonepar
116233
EAN
4031026133942
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
9.5 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
4.7 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
3/8 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.6 mm
Longitud:
5 m
Temperatura de operación:
-55...125 °C
Color:
Negro
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


