HELLERMANNTYTON - Tubo termorretráctil 2:1 TCN20-101,6/50,8 poliolefina rojo (3-4:1)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 101.6 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 50.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
300-73597
Ref.Sonepar
729180
EAN
8499210522693
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
101.6 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
50.8 mm
Grosor de pared tras retracción:
1.02 mm
Temperatura de operación:
-55...125 °C
Color:
Rojo
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


