HELLERMANNTYTON - Tubo termorretráctil 2:1 TCN20-3,2/1,6 poliolefina negro (3-4:1) - 300-73556
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 3.2 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 1.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
300-73556
Ref.Sonepar
451217
EAN
8499160407132
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
3.2 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
1.6 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
1/8 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.45 mm
Temperatura de operación:
-55...125 °C
Color:
Negro
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


