HELLERMANNTYTON - Tubo termorretráctil 2:1 TCN20-6,4/3,2 poliolefina azul (3-4:1)

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Termocontracción

  • Modelo - De paredes finas

  • Nivel de retracción - 2:1

  • Diámetro interno antes de encoger por calor - 6.4 mm

  • Diámetro interno tras encoger por calor - 3.2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

300-73566

Ref.Sonepar

221437

EAN

8499210030662

Tipo:

Termocontracción

Modelo:

De paredes finas

Nivel de retracción:

2:1

Diámetro interno antes de encoger por calor:

6.4 mm

Diámetro interno tras encoger por calor:

3.2 mm

Diámetro nominal (pulgadas):

1/4 pulgada

Grosor de pared tras retracción:

0.55 mm

Longitud:

300 m

Temperatura de operación:

-55...125 °C

Color:

Azul

Material:

Poliolefina (PEX)

Libre de halógenos:

no

Con pegamento interior:

no

Imprimible:

Aprobado por UL:

Tubo termoretráctil 2:1 auto-extinguible TCN20-6.4/3.2. Tubo termoretráctil de poliolefina de uso general con pared fina. Autoextinguible, UL224 VW-1, CSA. Rápida contracción. Temperatura de contracción baja.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON