HELLERMANNTYTON - Tubo termorretráctil 2:1 TLFX-2-1-254-YEE 2x15 amarrillo 30m - 554-51701
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
554-51701
Ref.Sonepar
851247
EAN
4031026443393
Grado de contracción 2:1. Libre de halógenos. Baja propagación de humo, densidad y toxicidad. Disponible en Blanco y Amarillo. Para diámetros de cable de 50.8mm a 1.2mm. Suministrado en cómodas cajas de almacenamiento. Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro Servicio PrintShop?. TLFX es un marcador termoretráctil 2:1 libre de halógenos con aprobación ferroviaria suministrado en rollo continuo e imprimible por ambas caras. Las propiedades especiales de este material ofrecen una baja propagación, densidad y toxicidad de humo. El tubo ha sido especialmente diseñado para garantizar un rendimiento de impresión óptimo en todo momento. La gama de impresoras HellermannTyton permite a los usuarios crear una impresión de alta calidad con las cuales es posible perforar o cortar el tubo completamente a logitudes predeterminadas.
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


