HELLERMANNTYTON - Tubo termorretráctil 2:1 TLFX-2-1-381-YE 1x13 amarillo 13m - 554-51801
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 38.1 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 19 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
554-51801
Ref.Sonepar
753119
EAN
4031026443409
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
38.1 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
19 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
1 1/2 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.7 mm
Longitud:
13 m
Temperatura de operación:
-55...125 °C
Color:
Amarillo
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


