HELLERMANNTYTON - Tubo termorretráctil 3:1 TULT-3-1-6/2-YE amarillo 110m - 553-40650
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 6 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
553-40650
Ref.Sonepar
447394
EAN
4031026541495
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
6 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
2 mm
Grosor de pared tras retracción:
0.64 mm
Longitud:
11 m
Temperatura de operación:
-55...135 °C
Color:
Amarillo
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


