HELLERMANNTYTON - Tubo termorretráctil 3-4:1 MA47 8/2 negro (Barra 1m) - 323-20080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - Con pared media
Nivel de retracción - 4:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 8 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 2 mm
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
323-20080
Ref.Sonepar
451206
EAN
8499160665044
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
Con pared media
Nivel de retracción:
4:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
8 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
2 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
Otros
Grosor de pared tras retracción:
1.8 mm
Longitud:
1 m
Temperatura de operación:
-55...110 °C
Color:
Negro
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
sí
Imprimible:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


