HELLERMANNTYTON - Tubo termorretráctil 3-4:1 MA47 95/30 negro (Barra 1m)

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Termocontracción

  • Modelo - Con pared media

  • Nivel de retracción - 4:1

  • Diámetro interno antes de encoger por calor - 95 mm

  • Diámetro interno tras encoger por calor - 30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

323-20950

Ref.Sonepar

442810

EAN

4031026240275

Tipo:

Termocontracción

Modelo:

Con pared media

Nivel de retracción:

4:1

Diámetro interno antes de encoger por calor:

95 mm

Diámetro interno tras encoger por calor:

30 mm

Diámetro nominal (pulgadas):

Otros

Grosor de pared tras retracción:

3.6 mm

Longitud:

1 m

Temperatura de operación:

-55...110 °C

Color:

Negro

Material:

Poliolefina (PEX)

Libre de halógenos:

Con pegamento interior:

Imprimible:

no

Aprobado por UL:

no

Tubo termoretráctil de pared media con robustas características de aislamiento. Tubo termoretráctil para aplicaciones subterráneas. Protección de uniones y terminaciones de baja tensión. Posee adhesivo termoplástico interno. Protege de la humedad y otros impactos medioambientales una vez contraido. Protección y Aislamiento de cables y/o terminales de baja tensión, (incluso en aplicaciones subterráneas).

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON