HELLERMANNTYTON - Tubo termorretráctil TFN21-25,4/12,7 poliolefina verde / amarillo (3-4:1)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 25.4 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 12.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
309-60187
Ref.Sonepar
221435
EAN
8499210030648
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
25.4 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
12.7 mm
Grosor de pared tras retracción:
0.87 mm
Longitud:
60 m
Temperatura de operación:
-55...135 °C
Color:
Verde/amarillo
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


