HELLERMANNTYTON - Tubo termorretráctil TFN21-6,4/3,2 poliolefina verde / amarillo (3-4:1)

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar
HELLERMANNTYTON - Tubo termorretráctil TFN21-6,4/3,2 poliolefina verde / amarillo (3-4:1)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Termocontracción

  • Modelo - De paredes finas

  • Nivel de retracción - 2:1

  • Diámetro interno antes de encoger por calor - 6.4 mm

  • Diámetro interno tras encoger por calor - 3.2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

309-60149

Ref.Sonepar

221405

EAN

8499210030600

Tipo:

Termocontracción

Modelo:

De paredes finas

Nivel de retracción:

2:1

Diámetro interno antes de encoger por calor:

6.4 mm

Diámetro interno tras encoger por calor:

3.2 mm

Grosor de pared tras retracción:

0.56 mm

Longitud:

300 m

Temperatura de operación:

-55...135 °C

Color:

Verde/amarillo

Material:

Poliolefina (PEX)

Libre de halógenos:

no

Con pegamento interior:

no

Imprimible:

Aprobado por UL:

Tubo termoretráctil 2:1 TFN21 6.4/3.2. Alto grado de contracción (2: 1). Tan sólo unos tamaños cubren una amplia gama de diámetros, lo que permite una reducción de inventario. Tubo termoretráctil de Poliolefina flexible para pared fina. Rápida contracción y baja temperatura de contracción necesaria. Retardante de llama, UL224 VW1.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON