HELLERMANNTYTON - Tubo termorretráctil TFN21-9,5/4,8 poliolefina verde / amarillo (3-4:1) - 309-60158
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 9.5 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 4.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
309-60158
Ref.Sonepar
221433
EAN
8499210030624
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
9.5 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
4.8 mm
Grosor de pared tras retracción:
0.62 mm
Longitud:
150 m
Temperatura de operación:
-55...135 °C
Color:
Verde/amarillo
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


