HIDROWATER - DESC CLACK MODELO KOBE-35 UF-B

Hidro Water, S.L.
CopiarCopiar
HIDROWATER - DESC CLACK MODELO KOBE-35 UF-B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UF-3004-09

Ref.Sonepar

228643

EAN

Descalcificador compacto automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico. Válvula volumétrica Clack WS1CI UF, programador digital y regeneración retardada y/o instantánea a contracorriente. Mueble cabinet en polietileno Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) Regeneración por media de consumos Frecuencia de regeneración forzada programable Mezclador de dureza integrado Turbina para el control del volumen de agua tratada Conexión 1” Opción By-pass y adaptador 1” codo 90º Boya de sal de seguridad incluida Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento. Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar Temperatura máxima: 40ºC Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc

Un producto de HIDROWATER

Descubra la serie HIDROWATER