HIDROWATER - DESCALCIFICADOR COMPACTO AUTOMÁTICO CURVE 35L

Hidro Water, S.L.
CopiarCopiar
HIDROWATER - DESCALCIFICADOR COMPACTO AUTOMÁTICO CURVE 35L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UF-8008-17

Ref.Sonepar

227196

EAN

Descalcificador compacto automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico. Bajo consumo de sal. Válvula volumétrica S10, programador digital y regeneración retardada o instantánea a contracorriente. Mueble cabinet en polietileno Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) Regeneración por media de consumos volumétrica estadística Frecuencia de regeneración forzada programable Mezclador de dureza integrado Turbina para el control del volumen de agua tratada Conexión 3/4” By-pass incluido Boya de sal de seguridad incluida Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento. Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar Temperatura máxima de agua: 39ºC Tensión eléctrica: 230V-12V 50Hz

Un producto de HIDROWATER

Descubra la serie HIDROWATER