HIDROWATER - DESCALCIFICADOR EVER 30L

Hidro Water, S.L.
CopiarCopiar
HIDROWATER - DESCALCIFICADOR EVER 30L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UF-2011-08

Ref.Sonepar

607777

EAN

Descalcificador compacto automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico. Bajo consumo de sal. Válvula volumétrica, programador digital y regeneración inteligente retardada a contra-corriente. Mueble cabinet fabricado con resinas termoplásticas. Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) Regeneraciones Smart: parciales y completas Mezclador de dureza integrado Turbina Supersense: de alta precisión para el control del volumen de agua tratada Conexión 3/4” By-pass Rapid-fit incluido Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento Presión de trabajo: 1,5 a 5 Bar Temperatura máxima: 43ºC Tensión eléctrica: 220 ~ 240V / 12V ~ 50Hz

Un producto de HIDROWATER

Descubra la serie HIDROWATER