HIDROWATER - DESCALCIFICADOR LOGIX 30L AITANA AUTOTROL 255-700

Hidro Water, S.L.
CopiarCopiar
HIDROWATER - DESCALCIFICADOR LOGIX 30L AITANA AUTOTROL 255-700

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ED-0205-05

Ref.Sonepar

183156

EAN

8499210028775

Descalcificador compacto automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico. Válvula volumétrica 255-760 Logix, programador digital y regeneración retardada a contracorriente Alta eficiencia en la regeneración: consumo de sal de 150 grs de sal por litro de resina. Mueble cabinet en polietileno Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) Regeneración por media de consumos volumétrica estadística Frecuencia de regeneración forzada programable Mezclador de dureza integrado Turbina para el control del volumen de agua tratada Conexión 1” By-pass incluido Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar Temperatura máxima ambiente: 48ºC Temperatura máxima agua: 38ºC Tensión eléctrica: 230V 50 Hz 12Vca Bajo consumo: 5W

Un producto de HIDROWATER

Descubra la serie HIDROWATER