HIDROWATER - DESCALCIFICADOR SEDA 24L

Hidro Water, S.L.
CopiarCopiar
HIDROWATER - DESCALCIFICADOR SEDA 24L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UF-7002-04

Ref.Sonepar

870333

EAN

8499212809594

Descalcificador compacto automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico. Regeneración contracorriente UF para economizar agua y sal Mueble cabinet cerrado en polietileno. Botella en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Válvula volumétrica PRX. Programador digital con múltiples parámetros de funcionamiento. 5 ciclos de operación (servicio, contralavado, aspiración, llenado tanque de sal y lavado final de resina). Suministro de agua durante la regeneración. Teclado con sistema de bloqueo de seguridad. Configuración de la válvula almacenada en memoria permanente. Programación en minutos. Programación de la hora del día y la hora de regeneración (modo diferido). BY-PASS incorporado. Entrada y salida de ¾’’ macho BSP Sistema de cierre hidráulico con discos de cerámica reforzados. Posibilidad de regeneración forzada. Válvula de salmuera con boya de seguridad. Mezclador de dureza residual. Resinas catiónicas de uso alimentario. Presión: de 2 a 6 bar. Temperatura máxima: 5 a 45 ºC Tensión eléctrica: 110-230V/50-60Hz Potencia: 12W.

Un producto de HIDROWATER

Descubra la serie HIDROWATER