HIDROWATER - FILTRO DIDO 1" PLATA CAUDAL 4 M3/H

Hidro Water, S.L.
CopiarCopiar
HIDROWATER - FILTRO DIDO 1" PLATA CAUDAL 4 M3/H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FI-2022-04

Ref.Sonepar

862154

EAN

8499212661147

El filtro autolimpiante Dido se coloca a la entrada de agua potable de la casa. El objetivo es eliminar los cuerpos extraños en el agua como la grava, las escamas de metal, el mucílago, el óxido, etc. TESTADOS UNO POR UNO para una vida duradera Cabezal y accesorios en fibra de vidrio de poliamida reforzada Cuerpo fácil de desenroscar abriendo las dos mordazas Uso de materiales innovadores Cartucho de acero inoxidable AISI 304 – 50/89/200/500 micras Lavado a contracorriente girando la rosca inferior Sistema de limpieza Turboclean para asegurar una perfecta limpieza del cartucho Características técnicas Herrajes que pueden girar 360º sin necesidad de desmontarlos Vaso transparente en Trogamid Rosca de descarga PN 16 Conforme con la normativa europea 13443-2 y C.T.E (Código Técnico de la Edificación). El agua que entra en el filtro sigue un recorrido obligatorio que la lleva a atravesar la malla del elemento filtrante, consistente en una red de acero inoxidable 316, fluyendo desde el exterior hacia el interior. De este modo, las partículas con dimensiones superiores al grado de filtración de la malla se detendrán, se acumularán en el fondo del filtro o quedarán bloqueadas en la superficie externa del elemento filtrante. Las partículas previamente detenidas se eliminarán abriendo el desagüe inferior. Para garantizar un funcionamiento eficaz, el cartucho del filtro debe limpiarse periódicamente y sustituirse al menos una vez al año.

Un producto de HIDROWATER

Descubra la serie HIDROWATER