HIDROWATER - HIDROWATER OSMOSIS NEREO (SIN BOMBA)

Hidro Water, S.L.
CopiarCopiar
HIDROWATER - HIDROWATER OSMOSIS NEREO (SIN BOMBA)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RO-0206-12

Ref.Sonepar

183163

EAN

8435443213496

Osmosis para la producción de agua pura, con bajo contenido en sales. Fabricada con materiales de alta calidad, la ósmosis inversa NEREO ofrece una excelente combinación de calidad, simplicidad y funcionalidad. Etapas: filtración 5 μm, carbón GAC, carbón block, (opción bomba booster), membrana y post-filtro. Carbón activo 100% cáscara de coco Membrana 50 GPD Certificado NSF/ANSI Standard 058 Post-filtro antibacterias nanopartículas Incluye grifo Margarita Incluye manómetro Alto flujo de agua: Tubing de 3/8” Llave multiusos 5 en 1 Depósito de acumulación de 4 galones Kit de instalación Presión de trabajo equipo con bomba: 1 a 3 bar Presión de trabajo Equipo sin bomba: 2,5 a 4,2 bar Temperatura de entrada: 5 a 35 ºC TDS máximo de entrada: 1.000 ppm Tensión eléctrica equipo con bomba: 220 – 24VDC Bomba booster LF-30LN

Un producto de HIDROWATER

Descubra la serie HIDROWATER