HIDROWATER - HIDROWATER OSMOSIS PHOENIX (SIN BOMBA)

Hidro Water, S.L.
CopiarCopiar
HIDROWATER - HIDROWATER OSMOSIS  PHOENIX (SIN BOMBA)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RO-0218-01

Ref.Sonepar

183165

EAN

8499210028829

Equipo compacto de ósmosis inversa para la producción de agua pura, con bajo contenido en sales. Equipado con innovadores cartuchos de bayoneta QC3 que facilitan y minimizan su instalación y mantenimiento. El equipo incorpora dispositivos de seguridad altamente fiables como el sistema antifugas WATER STOP y una reductora de presión para equipos con bomba booster. Etapas: Sedimentos 5 micras, carbón GAC, carbón block (opción bomba booster), membrana y post-filtro. Alto flujo de agua. Tubing de 3/8” Membrana 75 GDP encapsulada Post-filtro antibacterias NANOSILVER Depósito de 2.2 galones Kit de instalación Incluye grifo New Look Reductora de presión 1/4” en modelo con bomba booster Sistema antifugas Water Stop 1/4”: preciso sistema de detección de fugas, práctico incluso con pequeñas fugas. Diseño cómodo que permite cambiar la esponja absorbente, incluso sin necesidad de cerrar el suministro de agua de entrada. Presión de trabajo con bomba: 1 a 3 bar Presión de trabajo sin bomba: 2,5 a 4,2 bar Temperatura de entrada: 5 a 35ºC TDS de entrada máximo: 1.000 ppm Equipo con bomba: Tensión eléctrica 220V – 24V Bomba booster LF-30LN

Un producto de HIDROWATER

Descubra la serie HIDROWATER