HIDROWATER - NORA BOOSTER COMPACT RO

Hidro Water, S.L.
CopiarCopiar
HIDROWATER - NORA BOOSTER COMPACT RO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RO-0240-03

Ref.Sonepar

859057

EAN

8499212614228

Osmosis inversa compacta equipada de cartuchos en línea para la producción de agua, con bajo contenido en sales. Este sistema incluye dispositivos de seguridad de alta fiabilidad como el detector de fugas WATER STOP y la reductora de presión en los modelos con bomba booster. Etapas: filtración antibacterias 5 μm, 2 etapas de carbón GAC (opción bomba booster), membrana y post-filtro. Carbón activo 100% cáscara de coco Alto flujo de agua: tubing de 3/8” Membrana 75 GPD 18×12 Certificado NSF / ANSI Standard 058 Post-filtro antibacterias nano-partículas Depósito de acumulación de 3,2 galones Kit de instalación Incluye grifo Margarita Reductora de presión 1/4” en modelo con bomba booster Detector de fugas WATER STOP 1/4”: preciso y demostrado sistema de detección de fugas que corta el suministro de agua incluso con pequeñas fugas. Bajo coste de instalación y no requiere instalación eléctrica. Presión de trabajo sin bomba: 2,5 a 4,2 bar Presión de trabajo con bomba: 1 a 3 bar Temperatura de entrada: 5 a 35ºC TDS de entrada máximo: 1.000 ppm Tensión eléctrica equipo con bomba: 220 – 24VDC Bomba booster LF-30LN

Un producto de HIDROWATER

Descubra la serie HIDROWATER