HIDROWATER - OSMOSIS ALBA CON BOMBA

Hidro Water, S.L.
CopiarCopiar
HIDROWATER - OSMOSIS ALBA CON BOMBA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RO-0205-22

Ref.Sonepar

966025

EAN

8499214167463

Osmosis inversa 5 etapas para la producción de agua pura, con bajo contenido en sales. Fabricada con materiales de alta calidad, la ósmosis inversa ALBA ofrece una excelente combinación de calidad, simplicidad y funcionalidad. Etapas: filtración 5 μm, carbón GAC, CTO y post-filtro. Carbón activo 100% cáscara de coco Membrana 50 GPD Certificado NSF/ANSI Standard 058 Incluye grifo Margarita Incluye manómetro Depósito de acumulación de 3.2 galones Kit de instalación Presión de trabajo: Equipo con bomba: 1 a 3 Bar Equipo sin bomba: 2,5 a 4,2 Bar Temperatura de entrada: 5 a 35 ºC TDS máximo de entrada: 1.000 ppm Equipo con bomba: Tensión eléctrica: 220 – 24VDC Bomba booster LF-30LN

Un producto de HIDROWATER

Descubra la serie HIDROWATER